Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9120.N PRESA MOBILE 2P+T 10A 250V NERA - RL.9120.N

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9120.N PRESA MOBILE 2P+T 10A 250V NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 10 A

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202982212

Artikelnummer

ARTRL.9120.N

Herstellernummer

RL.9120.N

Hersteller

ART

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

10 A

Werkstoff:

Kunststoff

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Presa volante, corpo in policarbonato 2P+T 10A 250V con alveoli in ottone, protetti, costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50.Colore nero in blister.