Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9118.N SPINA MOBILE PIATTA 2P+T 16A NERA - RL.9118.N

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9118.N SPINA MOBILE PIATTA 2P+T 16A NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P17

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Steckrichtung - rechtwinklig

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202982458

Artikelnummer

ARTRL.9118.N

Herstellernummer

RL.9118.N

Hersteller

ART

Ausführung:

Italienischer Typ P17

Nennstrom:

16 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Steckrichtung:

rechtwinklig

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina mobile piatta 2P+T 16A 250V, corpo in policarbonato, spinotti in ottone nichelato annegati e protetti fermacavo con viti costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50. Colore nero.