ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9113.B SPINA REVERSIBILE 2P+T 10A BIANCA - RL.9113.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P11
Nennstrom - 10 A
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - rechtwinklig
Packung
50 ST
EAN
8013202982489
Artikelnummer
ARTRL.9113.B
Herstellernummer
RL.9113.B
Hersteller
ART
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Nennstrom:
10 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina reversibile 2P+T 10A 250V, corpo in policarbonato, spinotti in ottone nichelato annegati e protetti fermacavo con viti costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50. Colore bianco.


