ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9110.N SPINA MOBILE 2P+T 10A 250V NERA - RL.9110.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P11
Nennstrom - 10 A
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8013202982052
Artikelnummer
ARTRL.9110.N
Herstellernummer
RL.9110.N
Hersteller
ART
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Nennstrom:
10 A
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina mobile 2P+T 10A 250V, corpo in policarbonato spinotti in ottone nichelato annegati e protetti fermacavo con viti costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50. Colore nero


