Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9110.B SPINA MOBILE 2P+T 10A 250V BIANCA - RL.9110.B

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9110.B SPINA MOBILE 2P+T 10A 250V BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Nennstrom - 10 A

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202982014

Artikelnummer

ARTRL.9110.B

Herstellernummer

RL.9110.B

Hersteller

ART

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Nennstrom:

10 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina mobile 2P+T 10A 250V, corpo in policarbonato spinotti in ottone nichelato annegati e protetti fermacavo con viti costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50. Colore bianco.