Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9015.N PRESA MOBILE UNIV.SCHUKO+BIP NERA - RL.9015.N

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9015.N PRESA MOBILE UNIV.SCHUKO+BIP NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Nennstrom - 16 A

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Steckrichtung - gerade

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202984162

Artikelnummer

ARTRL.9015.N

Herstellernummer

RL.9015.N

Hersteller

ART

Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Presa universale. Presa universale schuko + bipasso 10/16 A 250 V, costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50.Colore nero in blister.