ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9015.B PRESA MOBILE UNIV.SCHUKO+BIP BIANCA - RL.9015.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Packung
1 ST
EAN
8013202984117
Artikelnummer
ARTRL.9015.B
Herstellernummer
RL.9015.B
Hersteller
ART
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Presa universale. Presa universale schuko + bipasso 10/16 A 250 V, costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50.Colore bianco in blister.


