Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5130 MULTIPR.2 SCHUKO+4 BIPASSO BIANCA - RL.5130

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5130 MULTIPR.2 SCHUKO+4 BIPASSO BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - nein

  • Überspannungsschutz - nein

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • FI-Schalter - nein

Packung

  • 40 ST

EAN

8013202381718

Artikelnummer

ARTRL.5130

Herstellernummer

RL.5130

Hersteller

ART

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

5

Mit Deckel:

nein

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Netzentstörfilter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Multipresa predisposta di morsettiera per un veloce collegamento del cavo di alimentazione. Senza cavo di alimentazione. 4 prese 2P+T 10/16A 250V bipasso con alveoli protetti. 2 prese universali schuko + bipasso 10/16A con alveoli protetti alette per il fissaggio con tasselli e/o con fascette. costruita secondo CEI 23-57, Cei 20-20 approvata. Colore: bianco