Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5127 MULTIPR.2 UNIV+4 10-16A+INT.BIAN - RL.5127

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5127 MULTIPR.2 UNIV+4 10-16A+INT.BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Gehäuseform - rechteckig

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202983813

Artikelnummer

ARTRL.5127

Herstellernummer

RL.5127

Hersteller

ART

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Gehäuseform:

rechteckig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Deckel:

nein

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Multipresa serie PREMIUM con interruttore. Multipresa in policarbonato. Cavo alimentazione H05VV-F 3x1.0mmq, lunghezza 1.5m. Spina annegata 2P+T 16A IMQ. Alette per il fissaggio con tasselli e/o con fascette. Costruita secondo CEI 23-57, CEI 20-20.