ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5126 MULTIPR.2 UNIV+4 BIP 10-16A BIANCA - RL.5126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Überspannungsschutz - nein
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
40 ST
EAN
8013202381299
Artikelnummer
ARTRL.5126
Herstellernummer
RL.5126
Hersteller
ART
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Überspannungsschutz:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
5
Mit Deckel:
nein
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Netzentstörfilter:
nein
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein


