Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.3069 MULTIPRESA 4 PRESE 10-16A BIANCA - RL.3069

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.3069 MULTIPRESA 4 PRESE 10-16A BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Gehäuseform - rechteckig

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Deckel - nein

Packung

  • 40 ST

EAN

8013202691725

Artikelnummer

ARTRL.3069

Herstellernummer

RL.3069

Hersteller

ART

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Gehäuseform:

rechteckig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Deckel:

nein

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Multipresa in tecnopolimero. Cavo H05VV-F 3x1.0mmq, lunghezza 1.5m, Spina annegata 2P+T 16A IMQ. Prese 2P+T 10/16A 250V bipasso con alveoli protetti con interruttore luminoso ON-OFF. Alette per il fissaggio con tasselli e/o con fascette. Costruita secondo CEI 23-57, CEI 20-20. Approvata IMQ