Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.1114 MULTIPRESA 4 PRESE 10-16A FLAT BIAN - RL.1114

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.1114 MULTIPRESA 4 PRESE 10-16A FLAT BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - nein

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Überspannungsschutz - nein

  • Anzahl der Euro-Steckdosen - 0

  • Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 0

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202381343

Artikelnummer

ARTRL.1114

Herstellernummer

RL.1114

Hersteller

ART

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Euro-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

0

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

4

Aderquerschnitt:

1 mm²

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Netzentstörfilter:

nein

Nennstrom:

16 A

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Länge der Zuleitung:

1.4 m

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Transparent:

nein

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Direkt steckbar (ohne Leitung):

nein

Multipresa serie FLAT in tecnopolimero. Cavo H05VV-F 3x1.0mm², lung. 1.4m, spina annegata 2P+T 16A. Prese 2P+T 10/16A 250V bipasso con alveoli protetti. Alette per il fissaggio con tasselli e/o con fascette. Costruita secondo CEI 23-57, CEI 20-20. Approvata IMQ