ARTELETA INTERNATION - ARTPL7.D LAMPADA PL LED 7W 4500K - PL7.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 500...500 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 120 mm
Packung
5 ST
EAN
8013202879017
Artikelnummer
ARTPL7.D
Herstellernummer
PL7.D
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
120 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20


