ARTELETA INTERNATION - ARTPL.001 CARICABATTERIA A DINAMO - PL.001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stableuchte
Aufladbar - ja
Batterieart - Akku fest eingebaut
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8013202901107
Artikelnummer
ARTPL.001
Herstellernummer
PL.001
Hersteller
ART
Ausführung:
Stableuchte
Aufladbar:
ja
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Leuchtmittel:
ja
Torcetta con 2 LED bianchi ad alta luminosità. Corpo in ABS. Pulsante di comando per la torcia con 2 LED bianchi. Genera inoltre energia necessaria per caricare il telefonino. Tensione di uscita 8 VDC max. Corrente in uscita 320 mA max. 3 minuti di manovella = 3-5 minuti di conversazione. 3 minuti di manovella = 30-40 minuti di stand-by. Corredato di: 1 cavetto per telefoni NOKIA. 3 adattatori per telefoni ERICSON, MOTOROLA, SAMSUNG


