ARTELETA INTERNATION - ARTPHS31N VENTILATORE TAVOLO NERO PALA 30 IMQ - PHS31N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tisch
Farbe - schwarz
Durchmesser Gebläserad - 300 mm
Anzahl der Gebläsestufen - 3
Oszillation - ja
Packung
1 ST
EAN
8019101705921
Artikelnummer
ARTPHS31N
Herstellernummer
PHS31N
Hersteller
ART
Ausführung:
Tisch
Farbe:
schwarz
Durchmesser Gebläserad:
300 mm
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Oszillation:
ja
Ventilatore da tavolo • 3 pale semitrasparenti da 30 cm • 3 velocità selezionabili • Oscillazione laterale automatica • Griglia a nido d’ape • Motore in lega d’alluminio • alimentazione 220-240V/50Hz • potenza 45W • dimensioni 33x28x47 cm • colore nero


