Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTMN12.D PLAFONIERA LED 15W TONDA 4000K IP44 - MN12.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTMN12.D PLAFONIERA LED 15W TONDA 4000K IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1050 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202669014

Artikelnummer

ARTMN12.D

Herstellernummer

MN12.D

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1050 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

87.5 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

240 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

50 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.7

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Nuove plafoniere con tecnologia Led. Spessore di soli 5 cm. Il design essenziale e le linee “minimal” consentono un ampissimo utilizzo di queste plafoniere, che possono essere installate sia a soffitto che a parete. Plafoniera tonda con integrata una piastra con led ad alta resa luminosa per una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie. Corpo in tecnopolimero bianco ad alta resistenza meccanica. Diffusore satinato in tecnopolimero ad alta diffusione luminosa. Dotata di staffa posteriore per il fissaggio a parete. Completa di morsetti per collegamento elettrico. Lampada: LED 12W 1050Lm 4000K 120°.