ARTELETA INTERNATION - ARTMLD9.WW LAMPADA LED COB 9W E27 B. CALDO - MLD9.WW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 810...810 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 105 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202877099
Artikelnummer
ARTMLD9.WW
Herstellernummer
MLD9.WW
Hersteller
ART
Sockel:
E27
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
810...810 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
105 mm
Lampenform:
Kugel
Durchmesser:
61 mm
Nennstrom:
50...50 mA
La tecnologia C.O.B. con array Epistar consente una notevole resa luminosa. Corpo in alluminio, dalla particolare forma che garantisce un’ottima ventilazione; inoltre anche il peso della lampada è notevolmente ridotto. Adatta per la sostituzione diretta delle normali lampade a filamento. Grazie al bulbo opacizzato è in grado di diffondere sino al 90% della luce prodotta.


