Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLNM.13 MINI PLAFONIERA 13W + PORTA ABITI - LNM.13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 933 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Breite - 33 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202666341

Artikelnummer

ARTLNM.13

Herstellernummer

LNM.13

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

933 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

33 mm

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

G5

Betriebsgerät:

EVG

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

106 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Superminilite Mobile. Alimentazione 230 V~ 50 Hz. Corpo in robusto alluminio anodizzato. Interruttore a bilancere ON-OFF. Ballast elettronico. Cavo di alimentazione H03 VV-F 2 x 0,75 mm² senza spina .Non prolungabile. 13 w 933 x 32 x 70 (110) mm 4100°K 950 LUMEN. Serve come porta abiti luminoso. Trova applicazione negli armadi.