Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.AL.13.WW MINI PLAFONIERA ALU 13W ABBIN. - LNK.AL.13.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.AL.13.WW MINI PLAFONIERA ALU 13W ABBIN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 570 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Breite - 24 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8013202662824

Artikelnummer

ARTLNK.AL.13.WW

Herstellernummer

LNK.AL.13.WW

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

570 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

24 mm

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

230...250 V

Fassung:

G5

Betriebsgerät:

EVG

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

42 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Pronta per l’allacciamento e fornita di: cavo di alimentazione da 170 cm circa, interruttore, cavo di raccordo, viti di fissaggio. Tensione di alimentazione: 230 V Frequenza di rete: 50 Hz Corpo in alluminio anodizzato Diffusore in materiale acrilico (polimetacrilato) trasparente rigato Riflettore bianco Interruttore ON/OFF sulla base Grado di protezione: IP 20 Conformi alla direttiva RoHS Finitura: anodizzata Uso: abitazione, sotto pensili, banchi per negozi.