ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR5120.WW 5M STRISCIA 230V 18.5W 3000K IP65 - HVLR5120.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1800 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8013202841540
Artikelnummer
ARTHVLR5120.WW
Herstellernummer
HVLR5120.WW
Hersteller
ART
Lichtstrom je Meter:
1800 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
220...240 V
Lampenleistung je Meter:
18.5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
12 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
AC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
4 mm
Mit Endstück:
ja


