Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR5120.D 5M STRISCIA 230V 18.5W 4000K IP65 - HVLR5120.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR5120.D 5M STRISCIA 230V 18.5W 4000K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1800 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202841519

Artikelnummer

ARTHVLR5120.D

Herstellernummer

HVLR5120.D

Hersteller

ART

Lichtstrom je Meter:

1800 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

220...240 V

Lampenleistung je Meter:

18.5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

12 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Montageart:

Aufbau/Einbau

Spannungsart:

AC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

4 mm

Mit Endstück:

ja

QUASAR LED - STRISCIA 230V 5M - Rispetto ai sistemi con strisce led tradizionali led, con Quasar Led è possibile ottenere considerevoli vantaggi in termine di riduzione costi: nessun alimentatore, in caso di lunghe tratte nessuna connessione/ saldatura. • Striscia lunga e continua: sono fornite in bobine anche da 50 metri alimentabili in una unica soluzione. • Minima sezione di taglio: con soli 100 mm di sezione di taglio, evitano lo spreco d’inutilizzate parti di striscia. • Alta efficienza: raggiungonoefficienze luminose di 100 lm/W • Dimmerabili: possono essere dimmerate e sono studiate per ottenere un bassissimo sfarfallio (non visibile all’occhio umano). • Nessun alimentatore: la striscia va collegata direttamente alla rete 230V 50Hz. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA. La confezione comprende: • bobina 5 m • 1 cavo di alimentazione già installato • tappo finale già installato