Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTHU.15 SONDA HURRY UP 15M - HU.15

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTHU.15 SONDA HURRY UP 15M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 15 m

  • Form - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202481241

Artikelnummer

ARTHU.15

Herstellernummer

HU.15

Hersteller

ART

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

15 m

Form:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Farbe:

orange

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

ja

Contenitore per le sonde HURRICANE: in policarbonato. Doppio gancio. Pratica manopola per un veloce riavvolgimento. Fornito completo di sonda, puntale e tirante. Lunghezza 15 m.