ARTELETA INTERNATION - ARTHU.10 SONDA HURRY UP 10M - HU.10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 10 m
Form - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8013202481210
Artikelnummer
ARTHU.10
Herstellernummer
HU.10
Hersteller
ART
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
10 m
Form:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.5 mm
Farbe:
orange
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
ja
Contenitore per le sonde HURRICANE: in policarbonato. Doppio gancio. Pratica manopola per un veloce riavvolgimento. Fornito completo di sonda, puntale e tirante. Lunghezza 10 m.


