Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTHTP120.WW LAMPADA LED HI POWER 40W 3000K - HTP120.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTHTP120.WW LAMPADA LED HI POWER 40W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 40...40 W

  • Lichtstrom - 3000...3000 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 213 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202682235

Artikelnummer

ARTHTP120.WW

Herstellernummer

HTP120.WW

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

40...40 W

Lichtstrom:

3000...3000 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

213 mm

Nennspannung:

175...250 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

120 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade led ad alta potenza, pensate per la sostituzione delle tradizionali lampade a scarica ad alta intensità presenti negli apparecchi per illuminazione industriale e/o commerciale. Ideali anche per la sostituzione delle grosse lampade elettroniche a risparmio. Funzionano a tensione di rete (non utilizzabili su apparecchi dotati di alimentatore elettronico). Base in alluminio e plastica. Diffusore in tecnopolimero. Alta diffusione luminosa. Resa cromatica: >80. Vita media: 25.000 ore. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. HI-POWER LED 40W E27 3000 lm bianco caldo 3.000°K 200°. Dimensione: 120 x 213 mm.