Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGY5009 INCASSI IN GESSO DIA. 133MM - GY5009

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Geeignet für LED-Leuchten - nein

  • Max. Leuchtendurchmesser - 200 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202145143

Artikelnummer

ARTGY5009

Herstellernummer

GY5009

Hersteller

ART

Anwendung:

für Plattendecke

Geeignet für LED-Leuchten:

nein

Max. Leuchtendurchmesser:

200 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

117 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

70 mm

Una volta fissato nel controsoffitto è possibile procedere con la “rasatura” e la verniciatura. Si otterrà così un’installazione invisibile del farettoCorpo in gesso. Per lampadine Ø 50 mm. Completo di portalampade GU10 e MR16 TONDO PROFONDO. Incasso in gesso, di forma tonda.