ARTELETA INTERNATION - ARTGW.6000 FARO LED RICARICABILE - GW.6000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
6 ST
EAN
8013202357881
Artikelnummer
ARTGW.6000
Herstellernummer
GW.6000
Hersteller
ART
Lanterna ispezione portatile, ricaricabile con accensione automatica in caso di black-out. • Corpo in materiale plastico speciale, antiurto, impermeabile • Commutatore a rotazione con le funzioni di: luce alogena fissa - luce alogena intermittente - luceled fissa - luce led intermittente - stato della batteria • Impermeabile IP 44 • Riflettore Ø 105 mm, snodabile da 20° a 90°, protetto da ghiera in robusta gomma vulcanizzata resistente agli olii • Maniglione ergonomico • Parabola ad alta diffusione luminosa • Lampadina alogena 5,5 V - 1 A, 8 bulbi led 7000-9000 mcd • Batteria ermetica al piombo acido 6 V - 4 Ah • Autonomia 3 ore con luce alogena, 30 ore con luce a led • Potenza del fascio di luce: oltre 500 metri con luce alogena • Schermo arancione Ø 95 mm (adatto per la segnalazione), • Indicatore dell’effettiva autonomia della carica, • Alimentatore a spina 230 V - 9 V=500 mA e adattatore 12 V per auto Supporto a muro per la ricarica (incluso) • Colore: nero


