Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGW.2023 LANTERNA RICARIC.LE DOPPIA LUCE LED - GW.2023

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGW.2023 LANTERNA RICARIC.LE DOPPIA LUCE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202671406

Artikelnummer

ARTGW.2023

Herstellernummer

GW.2023

Hersteller

ART

Arteleta GW.2003 - Ultraspot Lanterna LED RicaricabileCorpo in materiale plastico speciale antiurtoInterruttore e jack per alimentazione sottogommaRiflettore Ø 105 mmParabola ad alta diffusione luminosaGrado di protezione IP44Batteria ermetica al piombo acido 6 V - 4 Ah estraibileLED rosso e verde per controllo della ricaricaDotata di alimentatore 230 V , adattatore 12 V per autoColore: corpo nero con riflettore protetto da ghiera in robusta gomma vulcanizzata resistente agli oli