ARTELETA INTERNATION - ARTGW.2003 LANTERNA LED RICARICABILE - GW.2003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Glühlampe
Nennspannung - 6...6 V
Mit Anschlussleitung und Stecker - ja
Mit Schalter - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
8 ST
EAN
8013202358833
Artikelnummer
ARTGW.2003
Herstellernummer
GW.2003
Hersteller
ART
Leuchtmittel:
Glühlampe
Nennspannung:
6...6 V
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Durchmesser:
105 mm
•Corpo in materiale plastico speciale antiurto •Interruttore e jack per alimentazione sottogomma •Riflettore Ø 105 mm •Parabola ad alta diffusione luminosa •Lampadina alogena 6 V - 0,85 A •8 bulbi led 7000-9000 mcd •Grado di protezione IP44 •Batteria ermetica al piombo acido 6 V - 4 Ah estraibile •Autonomia 2 ore con lampadina alogena accesa - 3 ore con led accesi •LED rosso e verde per controllo della ricarica •Dotata di alimentatore 230 V , adattatore 12 V per auto •Colore: corpo nero con riflettore protetto da ghiera in robusta gomma vulcanizzata resistente agli oli


