ARTELETA INTERNATION - ARTGW.2000 LANTERNA RICARICABILE LED - GW.2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 6...6 V
Mit Anschlussleitung und Stecker - ja
Mit Schalter - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8013202357805
Artikelnummer
ARTGW.2000
Herstellernummer
GW.2000
Hersteller
ART
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
6...6 V
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Durchmesser:
105 mm
•Lanterna alogena + LED ricaricabile con accensione •automatica in caso di black-out. •Corpo in materiale plastico speciale, antiurto, impermeabile •Interruttore e jack per alimentazione sottogomma •Impermeabile IP 43 •Riflettore Ø 105 mm •Parabola ad alta diffusione luminosa •Lampadina alogena 6 V - 0,85 A •8 bulbi led 7000-9000 mcd •Batteria ermetica al piombo acido 6 V - 4 Ah •Autonomia 3 ore con luce alogena, 30 ore con luce a led •LED rosso e verde per controllo della ricarica •LED verde indicatoredello stato della batteria •Interruttore con 2 posizione di luce •Fascio di luce regolabile da spot a flood •Potenza del fascio di luce: 500 metri circa con luce alogena •Alimentatore a spina 230 V - 9 V=300 mA e adattatore 12 V per auto •Cinghia a tracolla •Colore: nero