Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFT.8300.CB MULTIMETRO DIGITALE CON BORSA - FT.8300.CB

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFT.8300.CB MULTIMETRO DIGITALE CON BORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

  • Messbereichswahl - manuell

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202090115

Artikelnummer

ARTFT.8300.CB

Herstellernummer

FT.8300.CB

Hersteller

ART

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Messbereichswahl:

manuell

Max. Widerstandsmessbereich:

2 MOhm

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Messkreiskategorie:

CAT II

Completo di custodia antiurto •Display a cristalli liquidi cifre 31/2 digit con lettura max 1999 •Prova diodi •Prova transistor •Tensioni in continua: 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 600 V •Tensioni in alternata: 200 V - 600 V max •Correnti in continua: 200 µA - 2 mA - 20 mA - 200 mA - 10 A •Misure di resistenza (O): 200 O - 2 KO - 20 KO - 200 KO - 2 MO •Protezione: contro sovraccarichi con fusibile 200 mA - 250V •Alimentazione: batteria zinco-carbone 9 V in dotazione •Accessori: coppia puntali. Dimensioni: 138 X 69 X 31 mm. Peso 200 gr. Imballo con borsa.