Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.445.W 5M STRISCIA 24V 19.2W 6500K IP20 - FLR.445.W

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.445.W 5M STRISCIA 24V 19.2W 6500K IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1400 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 19.2 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202124148

Artikelnummer

ARTFLR.445.W

Herstellernummer

FLR.445.W

Hersteller

ART

Lichtstrom je Meter:

1400 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19.2 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Endstück:

nein

Striscia led ad uso professionale. Altissima resa cromatica con CRI>90, per rendere i colori più “naturali” . Altissima luminosità grazie all’utilizzo di 240 led /m tipo SMD 2216. Tensione d’alimentazione: 24V c.c. La distribuzione ravvicinata dei led consente una emissione luminosa intensa ed uniforme. Le strisce hanno dimensioni ridotte, sono flessibili, adesive e possono essere sezionate a piacere (ogni 6 LED). L’alimentazione viene poi effettuata grazie all’apposito connettore dotato di un sistema di aggancio brevettato. 6500K. 19,2W/M. 1400 lm/M.