ARTELETA INTERNATION - ARTCLM24.WW CIRCOLINA LED MAGNETICA 24W 3000K - CLM24.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K
Packung
1 ST
EAN
8013202669960
Artikelnummer
ARTCLM24.WW
Herstellernummer
CLM24.WW
Hersteller
ART
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Betriebsspannung:
220...240 V
Form:
rund
Farbe:
weiß
Durchmesser:
288 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
28 mm
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h



