ARTELETA INTERNATION - ARTCLM24.D CIRCOLINA LED MAGNETICA 24W 4000K - CLM24.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Packung
1 ST
EAN
8013202669984
Artikelnummer
ARTCLM24.D
Herstellernummer
CLM24.D
Hersteller
ART
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Betriebsspannung:
220...240 V
Form:
rund
Farbe:
weiß
Durchmesser:
288 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
28 mm
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h



