Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTCLM16.D CIRCOLINA LED MAGNETICA 16W 4000K - CLM16.D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenleistung - 16...16 W

  • Lichtstrom - 1300...1300 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202669953

Artikelnummer

ARTCLM16.D

Herstellernummer

CLM16.D

Hersteller

ART

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenleistung:

16...16 W

Lichtstrom:

1300...1300 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Betriebsspannung:

220...240 V

Form:

rund

Farbe:

weiß

Durchmesser:

220 mm

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

28 mm

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Circolina led magnetica per sostituzione nelle vecchie plafoniere. Corpo in alluminio con diffusore in policarbonato trasparente. Dotata di magneti sul retro per installazione facilitata. Morsettiera a bordo per collegamento diretto a tensione di rete. • Alimentazione: 220/240 V - 50/60 Hz • Resa cromatica: >80 • Vita media: 25.000 ore • Grado di protezione: IP20, per uso all’interno