ARTELETA INTERNATION - ARTCG.4000 ALIMENTATORE PER GW.4000 - CG.4000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsstrom - 300 mA
Art der Ausgangsspannung - AC
Anschlussart - Klemme
Stabilisiert - nein
Packung
1 ST
EAN
8013202615264
Artikelnummer
ARTCG.4000
Herstellernummer
CG.4000
Hersteller
ART
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
300 mA
Art der Ausgangsspannung:
AC
Anschlussart:
Klemme
Stabilisiert:
nein
Montageart:
Steckdose
Alimentatore 230 V ~ 50 Hz 7,2 V = 300 mA.


