Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTC50.L SOSPENSIONI IND.LI 50W LARGE - C50.L

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTC50.L SOSPENSIONI IND.LI 50W LARGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5000 lm

  • Farbtemperatur - 5500...5500 K

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202175287

Artikelnummer

ARTC50.L

Herstellernummer

C50.L

Hersteller

ART

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5000 lm

Farbtemperatur:

5500...5500 K

Schutzart (IP):

IP23

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Mit Betriebsgerät:

ja

Ballwurfsicher:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Außendurchmesser:

510 mm

Reflektor:

matt

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

360 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Equipaggiati con Led Array C.O.B. Bridgelux. Corpo lampada in alluminio pressofuso colore nero. Parabola in alluminio satinato lucido. Dissipatore di calore multialettato in alluminio. Alimentazione: 85-265V. Frequenza: 50Hz. Temperatura di colore: 5.500°K. N. LED: 1. Resa cromatica (CRI): Ra>70. Efficenza luminosa: 100 lm/W. Fattore di potenza: >0,9. Temperatura di funzionamento: -20°C +65°C. Grado di protezione: IP23. Vita media: 50.000 ore. Classe d’isolamento: I. Completi di cavo alimentazione: 3x0,75mm H05RN-F. Forniti di golfaro per la sospensione. Consumo: 50W. Flusso luminoso: 5.000 lm. Illuminazione equivalente: 150W. Altezza installazione consigliata : 4m. angolo di diffusione 90°.