ARTELETA INTERNATION - ARTBR19.M MINI PLAFONIERA LED 18W 3700K - BR19.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3700...3700 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1550 lm
Länge - 1173 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
10 ST
EAN
8013202974712
Artikelnummer
ARTBR19.M
Herstellernummer
BR19.M
Hersteller
ART
Farbtemperatur:
3700...3700 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1550 lm
Länge:
1173 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Schalter:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Schutzklasse:
II
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
30 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


