ARTELETA INTERNATION - ARTBR10.WW MINI PLAFONIERA LED 10W 3000K - BR10.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 700 lm
Länge - 873 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
10 ST
EAN
8013202977065
Artikelnummer
ARTBR10.WW
Herstellernummer
BR10.WW
Hersteller
ART
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
700 lm
Länge:
873 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Schalter:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



