ARTELETA INTERNATION - ARTBR05.D MINI PLAFONIERA LED 5W 4000K - BR05.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP40
Länge - 313 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
30 ST
EAN
8013202977607
Artikelnummer
ARTBR05.D
Herstellernummer
BR05.D
Hersteller
ART
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
313 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
22 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Schalter:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
30 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


