Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.6 BASE PER PLAFONIERA 6W - BASE.6

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.6 BASE PER PLAFONIERA 6W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 280 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Breite - 22 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 30 ST

Produktserien

BASE per plafoniere LNK

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8013202663210

Artikelnummer

ARTBASE.6

Herstellernummer

BASE.6

Hersteller

ART

Länge:

280 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Breite:

22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

230...230 V

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Höhe/Tiefe:

42 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Base della plafoniera fluorescente completa di: •Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2x 0,75 mm2 con spina,lunghezza 170 cm circa •Cavo di raccordo 15 cm circa •Staffe e viti di fissaggio •Schermo in materiale acrilico 6W 280 x 22 x 42 mm (senza il tubo fluorescente) •Corpo in policarbonato