ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.35 BASE PLAFONIERA 35W POLICARBONATO - BASE.35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1515 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Breite - 22 mm
Werkstoff - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8013202663180
Artikelnummer
ARTBASE.35
Herstellernummer
BASE.35
Hersteller
ART
Länge:
1515 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Breite:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
230...230 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Höhe/Tiefe:
42 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Base della plafoniera fluorescente completa di: •Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2x 0,75 mm2 con spina,lunghezza 170 cm circa •Cavo di raccordo 15 cm circa •Staffe e viti di fissaggio •Schermo in materiale acrilico 35W 1515 x 22 x 42 mm (senza il tubo fluorescente) •Corpo in policarbonato


