ARTELETA INTERNATION - ARTATLA.20 MINI SOSPENSIONI 20W ALLUMINIO - ATLA.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1600 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Montageart - Pendel
Mit Leuchtmittel - ja
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8013202179537
Artikelnummer
ARTATLA.20
Herstellernummer
ATLA.20
Hersteller
ART
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1600 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Ballwurfsicher:
nein
Außendurchmesser:
254 mm
Werkstoff des Reflektors:
Kunststoff
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Höhe/Tiefe:
210 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein