ARTELETA INTERNATION - ARTAS.5001 CAMPANELLO S/FILI TIMPANO METALLICO - AS.5001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
4 ST
EAN
8013202741116
Artikelnummer
ARTAS.5001
Herstellernummer
AS.5001
Hersteller
ART
Timpano in metallo verniciato nero, diametro 112 mm. Base in materiale plastico. Suono metallico intenso: 95 dB. Alimentazione: 2 batterie tipo mezza torcia (“C”, “R14”) non incluse. Dimensioni: ∅112 mm x 76 mm (H). Possibilità di essere comandato da max4 diversi pulsanti. La confezione include un pulsante trasmettitore art. SC.2103 per uso all’esterno IP44, completo di batteria tipo "bottone"3V - CR2032. Portata: 150 metri (in campo libero).


