Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTAS.14 CAMPANELLO PORTATILE SENZA FILI - AS.14

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTAS.14 CAMPANELLO PORTATILE SENZA FILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202741000

Artikelnummer

ARTAS.14

Herstellernummer

AS.14

Hersteller

ART

•Campanello portatile senza fili. •Può essere usato anche come cercapersone •Clip per aggancio alla cintura nel caso si usasse l’apparecchio come cercapersone. •Due diverse melodie selezionabili. •Codificabile. •Ricevitore: 100 x 60 x 25 mm •Colore: bianco ghiaccio •Funziona a batterie stilo 3 x AA (non fornite) •Pulsante trasmettitore: adatto per esterno (IP 44) 82 x 36 x 20 mm •Funziona con 1 batteria 12 V - A 23 (in dotazione) •Portata 100 metri (in campo libero)