Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART9788 TORCIA GOMMA 9 LED 3 EL.MINISTILO - 9788

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART9788 TORCIA GOMMA 9 LED 3 EL.MINISTILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Aufladbar - nein

  • Batterieart - Micro

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 24 ST

Produktserien

EAN

8013202944128

Artikelnummer

ART9788

Herstellernummer

9788

Hersteller

ART

Ausführung:

Stableuchte

Aufladbar:

nein

Batterieart:

Micro

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

ja

Simpatiche torce led con corpo in abs rivestite in gomma colorata. Riflettore: 21 mm. 9 LED bianchi ad alta luminosità. Interruttore a pulsante sottogomma. Con cinturino anticaduta. 3 elementi ministilo R03 (AAA) - non incluse. Resistenti alle intemperieIP44. Dimensioni: 100 x 32 mm. Confezionate in espositore da banco pronto per l’uso e composto da: 5 pz. colore blu, 5 pz. colore giallo, 5 pz. colore rosso, 10 pz. colore nero.