ARTELETA INTERNATION - ART9702 TORCIA LED 2 EL. TORCIA - 9702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stableuchte
Aufladbar - nein
Batterieart - Mono
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - gelb
Packung
12 ST
Produktserien
Serie Tiger
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013202944012
Artikelnummer
ART9702
Herstellernummer
9702
Hersteller
ART
Ausführung:
Stableuchte
Aufladbar:
nein
Batterieart:
Mono
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
gelb
Länge:
260 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Torce con corpo in alluminio con impugnatura in gomma dal particolare disegno antiscivolo. Testa antiurto con riflettore ad alta diffusione che permette un’ottima focalizzazione della luce Led. Led bianco ultraluminoso. Resistenti alle intemperie. Lunga autonomia di luce grazie al ridotto consumo dei Led. Con 3 funzioni: luce piena, mezza luce, flash. 1 led bianco ultraluminoso. LED: 3,3 V - 1 W - 60 lm. Interruttore sottogomma. Confezione: blister