ARTELETA INTERNATION - ART907 LAMPADA LED C/CALAMITA+GANCIO - 907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stableuchte
Aufladbar - ja
Batterieart - Mignon
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8013202943503
Artikelnummer
ART907
Herstellernummer
907
Hersteller
ART
Ausführung:
Stableuchte
Aufladbar:
ja
Batterieart:
Mignon
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Anzahl der Batterien:
3
Mit Leuchtmittel:
ja
MAGNETIC lampada portatile led. Pratica lampada con 18 LED frontali + 3 LED laterali. Con calamita e gancio rotante a 360°. Resistente alle intemperie. Leggera e maneggevole. Flusso luminoso: 41lm. Lunga durata. Riflettore a specchio. Funziona con 3 batterie stilo R06 (AA) - non incluse. IDEALE PER: Auto. Tempo libero. Hobbistica. Lavori in luoghi bui.


