ARTELETA INTERNATION - ART79.3209 LAMPADA DA LAVORO PORT.+2 PRESE - 79.3209
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Nennspannung - 220...240 V
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Fassung - G23
Mit Stativhalterung - nein
Packung
1 ST
EAN
4017506033827
Artikelnummer
ART79.3209
Herstellernummer
79.3209
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP54
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
G23
Mit Stativhalterung:
nein
Mit Steckdose:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Leuchtmittel:
ja
Lampada da lavoro portatile, multifinzionale, resistente all'acqua e suppporta ogni genere di trattamento. Corpo in policarbonato ed elastoner (TPE). schermo in policarbonato trasparente. Le due lampade TC-S 9 W forniscono 1200 lumen.


