ARTELETA INTERNATION - ART693 LAMPADA MULTIFUNZIONE + GANCIO - 693

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8013202562018
Artikelnummer
ART693
Herstellernummer
693
Hersteller
ART
Lampada led multifunzione. Intenso faro frontale led C.O.B. con un ampio fascio a 120° e potente torcia sommitale.Lampada orientabile sino a 180° e dotata di gancio piroettante, di 2 potenti calamite sulla base e di una pinza sul corpo testa che consentono un'ampia flessibilità di utilizzo in qualsiasi ambiente di lavoro.Rivestimento in ABS con finitura “soft-touch”.