Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART63010 CACCIAVITE ISOL.1000V 6.5X150MM - 63010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 6.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gesamtlänge - 250 mm

  • Isoliert - ja

  • Klingenlänge - 150 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202347158

Artikelnummer

ART63010

Herstellernummer

63010

Hersteller

ART

Klingenbreite:

6.5 mm

Ausführung:

gerade

Gesamtlänge:

250 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

150 mm

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Gewölbte Klinge:

nein

Cacciavite per viti a testa con intaglio. Cacciavite a taglio. Peso gr. 21. Con rivestimento in polipropilene. Con lama in acciaio al molibdeno-vanadio, brunita nera. Impugnatura anatomica in polipropilene, con foro trasversale per trasmissione di elevati momenti di forza e per appendere. il cacciavite. Costruiti secondo le restrittive norme DIN IEC 78(Co)11. (IEC 900) / VDE 0680 parte 201 / EN 60900 / VDE 0682 parte 201. 1000 V - VDE